Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Rundsteckhülse 0,5-1mm² Stecker 4mm rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Rundsteckhülse 0,5-1mm² Stecker 4mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180862

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201195

Sonepar Artikelnummer

120384563

Hersteller Artikelnummer

180862

Hersteller Typ

ICIQ1RSH

Hersteller Artikel Nr.:

180862

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Nein

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter