Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Schere gerade INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Schere gerade INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109004

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Länge - 180 mm

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316493

Sonepar Artikelnummer

120635312

Hersteller Artikelnummer

109004

Hersteller Typ

16032

Hersteller Artikel Nr.:

109004

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Länge:

180 mm

Mit Drahtschneider:

Nein

Richtung:

beidseitig

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.176 kg

Nachstellbares Schraubgelenk, hohe Schneidleistung, Oberfläche brüniert und geschliffen, 2-Komponenten-Griffe