INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh 0,1-0,4mm² gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180263
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 0.1 .. 0.4 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212186102
Sonepar Artikelnummer
120613060
Hersteller Artikelnummer
180263
Hersteller Typ
ICIQ05ST
Hersteller Artikel Nr.:
180263
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.1 .. 0.4 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
20
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.2 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


