Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh 35mm² rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh 35mm² rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180917

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212200808

Sonepar Artikelnummer

120613065

Hersteller Artikelnummer

180917

Hersteller Typ

ICIQ35ST

Hersteller Artikel Nr.:

180917

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

35 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Maximalstrom (Imax):

103 A

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

8.1 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

3.2 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.014 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet