INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh DIN 46231, 0,5-1mm² rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180866
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200730
Sonepar Artikelnummer
120384535
Hersteller Artikelnummer
180866
Hersteller Typ
ICIQ1ST
Hersteller Artikel Nr.:
180866
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
11 A
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


