INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh DIN 46231, 1,5-2,5mm² blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180908
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200747
Sonepar Artikelnummer
120384536
Hersteller Artikelnummer
180908
Hersteller Typ
ICIQ2ST
Hersteller Artikel Nr.:
180908
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


