INTERCABLE - Isolierte Stiftkabelschuh DIN 46231, 4-6mm² gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180941
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200761
Sonepar Artikelnummer
120384537
Hersteller Artikelnummer
180941
Hersteller Typ
ICIQ6ST
Hersteller Artikel Nr.:
180941
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
33 A
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
2.8 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


