INTERCABLE - Isolierte Stoßverbinder 0,5-1mm² rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180867
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200822
Sonepar Artikelnummer
120384538
Hersteller Artikelnummer
180867
Hersteller Typ
ICIQ1V
Hersteller Artikel Nr.:
180867
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


