INTERCABLE - Isolierte Stoßverbinder 1,5-2,5mm² blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180910
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8014212200839
Sonepar Artikelnummer
120384539
Hersteller Artikelnummer
180910
Hersteller Typ
ICIQ2V
Hersteller Artikel Nr.:
180910
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


