Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhüls. 2x0,75mm² l2=10mm gv grau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhüls. 2x0,75mm² l2=10mm gv grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180739

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212202505

Sonepar Artikelnummer

120384619

Hersteller Artikelnummer

180739

Hersteller Typ

ICIAE07510Z

Hersteller Artikel Nr.:

180739

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

17 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet