Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhülse 2 x 1mm² l2=10mm gv rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhülse 2 x 1mm² l2=10mm gv rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180751

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212202536

Sonepar Artikelnummer

120384621

Hersteller Artikelnummer

180751

Hersteller Typ

ICIAE110Z

Hersteller Artikel Nr.:

180751

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

17 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet