INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhülse 2 x 2,5mm² l2=10mm gv blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180777
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212202598
Sonepar Artikelnummer
120384624
Hersteller Artikelnummer
180777
Hersteller Typ
ICIAE210Z
Hersteller Artikel Nr.:
180777
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18.5 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


