Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhülse 2 x 6mm² l2=14mm gv gelb

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Isolierte Zwillingsaderendhülse 2 x 6mm² l2=14mm gv gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180802

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212202635

Sonepar Artikelnummer

120384627

Hersteller Artikelnummer

180802

Hersteller Typ

ICIAE614Z

Hersteller Artikel Nr.:

180802

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

6 mm²

Hülsenlänge:

14 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

26 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet