INTERCABLE - Isoliertuch 10mt.x1000x1,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100605
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212006035
Sonepar Artikelnummer
120635878
Hersteller Artikelnummer
100605
Hersteller Typ
AV4110
Hersteller Artikel Nr.:
100605
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
1.6 mm
Shorehärte:
60
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
20.600 kg


