INTERCABLE - Kabel-u.Adernschere Telesk.,isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105490
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Max. Kabelquerschnitt - 185 mm²
Gesamtlänge - 500 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212148834
Sonepar Artikelnummer
120635507
Hersteller Artikelnummer
105490
Hersteller Typ
253260
Hersteller Artikel Nr.:
105490
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Max. Kabelquerschnitt:
185 mm²
Gesamtlänge:
500 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.430 kg


