INTERCABLE - Kabelbiegewerkzeug Set KBW-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBW-01
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 25.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212596291
Sonepar Artikelnummer
121230840
Hersteller Artikelnummer
KBW-01
Hersteller Typ
KBW-01
Hersteller Artikel Nr.:
KBW-01
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
25.670 kg
Kabelbiegewerkzeug KBW-01, Mod. Nr.: KBW-01. Das Kabelbiegewerkzeug KBW-01 eignet sich zum Biegen von Nieder- und Mittelspannungskabel bis Ø78mm. Spindel aus hochlegiertem Stahl mit vernickelter Oberflächenbehandlung. Laschen aus hochfestem Aluminium. Rollen aus Aluminium, die mittlere Rolle mit Diamantbeschichtung. Auflagerollen aus technischem Kunststoff. Technischen Eigenschaften: Maximaler Durchmesser der Kabel von Ø78mm. Vorschub durch angetriebene zentrale Rolle. Anschluss ½'' bei Spindel für Ratsche. Anschluss ½'' gegenüber zentraler Rolle für DMVI95. Kunststoffrollen zur Auflage bei Mehrfachverlegung, um darunterliegende Kabel nicht zu beschädigen. SET BESTÜCKUNG: Kabelbiegewerkzeug KBW-01, Rückbiegewerkzeug KRBW-01, Set Drehmomentverstärker DMVI95, Ratsche 380mm ½'', Transportkoffer zur Aufnahme der Werkzeuge


