INTERCABLE - Kabelbinder 140 x 3,5 mm, natur, Stahlzunge, DIN EN 50146/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183191
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212393296
Sonepar Artikelnummer
120613238
Hersteller Artikelnummer
183191
Hersteller Typ
ICC61259
Hersteller Artikel Nr.:
183191
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
3 .. 36 mm
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
0 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


