Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelbinder 200 x 2,5 mm, natur

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelbinder 200 x 2,5 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183141

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212392794

Sonepar Artikelnummer

120613155

Hersteller Artikelnummer

183141

Hersteller Typ

ICC61057

Hersteller Artikel Nr.:

183141

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Banddicke:

1.1 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Bündeldurchmesser:

2 .. 55 mm

Min. Haltekraft:

100 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

0 .. 40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe: natur, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C