Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelbinder 200 x 7,5 mm, wiederlösbar, schwarz

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelbinder 200 x 7,5 mm, wiederlösbar, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183238

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Banddicke - 1.63 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212393760

Sonepar Artikelnummer

120613224

Hersteller Artikelnummer

183238

Hersteller Typ

ICC61662

Hersteller Artikel Nr.:

183238

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Banddicke:

1.63 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Bündeldurchmesser:

10 .. 48 mm

Min. Haltekraft:

340 N

Betriebstemperatur:

-15 .. 75 °C

Montagetemperatur:

0 .. 40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe schwarz, 1-2 Jahre freiluft- und witterungsbeständig, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -15° C bis +75° C