INTERCABLE - Kabelbinder 363 x 7,5 mm mit großem Beschriftungsfeld, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183249
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 363 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212393876
Sonepar Artikelnummer
120613235
Hersteller Artikelnummer
183249
Hersteller Typ
ICC61690
Hersteller Artikel Nr.:
183249
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
363 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Bündeldurchmesser:
5 .. 70 mm
Min. Haltekraft:
420 N
Betriebstemperatur:
-15 .. 75 °C
Montagetemperatur:
0 .. 40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.068 kg


