Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelbinderzange für Edelstahl-Kabelbinder bis 8mm Breite

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelbinderzange für Edelstahl-Kabelbinder bis 8mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183731

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212423344

Sonepar Artikelnummer

120613799

Hersteller Artikelnummer

183731

Hersteller Typ

KBVA

Hersteller Artikel Nr.:

183731

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.435 kg

Kabelbinderzange zum Anziehen und Abschneiden von Edelstahl-Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Handliches, robustes Werkzeug, geeignet für Edelstahl-Kabelbinder bis max. 8 mm Breite und 0,3 mm Stärke. Die Anzugskraft ist stufenlos einstellbar.