INTERCABLE - Kabelbinderzange für Kunststoff-Kabelbinder bis 4,8mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183730
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 0 .. 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212423337
Sonepar Artikelnummer
120613798
Hersteller Artikelnummer
183730
Hersteller Typ
KB1
Hersteller Artikel Nr.:
183730
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
0 .. 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.435 kg


