Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabeleinzugshilfe Nylon Ø4mm 10m wechselbare Enden

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabeleinzugshilfe Nylon Ø4mm 10m wechselbare Enden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109620

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212414489

Sonepar Artikelnummer

120893000

Hersteller Artikelnummer

109620

Hersteller Typ

FTN4-10

Hersteller Artikel Nr.:

109620

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

weiß

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Form:

sonstige

Länge:

10 m

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.154 kg

mit wechselbaren Enden