Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabeleinzugshilfe Polyester Ø3.3mm 25m fixe Enden

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabeleinzugshilfe Polyester Ø3.3mm 25m fixe Enden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109635

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212414632

Sonepar Artikelnummer

120893014

Hersteller Artikelnummer

109635

Hersteller Typ

FTP3-25

Hersteller Artikel Nr.:

109635

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3.3 mm

Kopfform:

Ring

Form:

sonstige

Länge:

25 m

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.284 kg

mit fixen Enden