INTERCABLE - Kabeleinzugshilfe Polyester TRIFIL Ø4.2mm 15m wechselbare Enden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109638
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212414663
Sonepar Artikelnummer
120893017
Hersteller Artikelnummer
109638
Hersteller Typ
FTP4-15
Hersteller Artikel Nr.:
109638
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
orange
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Kopfform:
Ring
Form:
sonstige
Länge:
15 m
Durchmesser Kabelführungskopf:
7 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Gehäuse
Verdrillt:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.276 kg


