INTERCABLE - Kabelgleitmittel Gel 1 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109657
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Nein
Verpackung - Dose
Inhalt - 1000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212414854
Sonepar Artikelnummer
120889259
Hersteller Artikelnummer
109657
Hersteller Typ
7142161
Hersteller Artikel Nr.:
109657
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Nein
Verpackung:
Dose
Inhalt:
1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Nein
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
Gel
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
1.066 kg


