INTERCABLE - Kabelkanalschere mit Einsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104292
Ausführung - Kanalschere
Schneide - glatt
Länge - 220 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212041340
Sonepar Artikelnummer
120613797
Hersteller Artikelnummer
104292
Hersteller Typ
16260
Hersteller Artikel Nr.:
104292
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
220 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
57 mm
Richtung:
beidseitig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
0.890 kg


