INTERCABLE - Kabelmesser für Ø 4-28 mm mit Hakenklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182396
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212316233
Sonepar Artikelnummer
120613792
Hersteller Artikelnummer
182396
Hersteller Typ
AV3820
Hersteller Artikel Nr.:
182396
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 28 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.210 kg


