INTERCABLE - Kabelmesser m.feststehender Klinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105589
Länge der Klinge - 75 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212149824
Sonepar Artikelnummer
120635535
Hersteller Artikelnummer
105589
Hersteller Typ
281000
Hersteller Artikel Nr.:
105589
Länge der Klinge:
75 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Holz
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.045 kg


