INTERCABLE - Kabelmesser Massivklinge austauschbar INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100598
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - Karbonstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212005960
Sonepar Artikelnummer
120613715
Hersteller Artikelnummer
100598
Hersteller Typ
AV3920
Hersteller Artikel Nr.:
100598
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
Karbonstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Ja
Mit Schaber:
Ja
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.125 kg


