INTERCABLE - Kabelmesser mit Hakenklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102016
Länge der Klinge - 47 mm
Gesamtlänge - 175 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020048
Sonepar Artikelnummer
120892747
Hersteller Artikelnummer
102016
Hersteller Typ
288700
Hersteller Artikel Nr.:
102016
Länge der Klinge:
47 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.070 kg


