INTERCABLE - Kabelmesser multi für Ø 4-28 mm und Abisolierung 0,5-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182397
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Max. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212316240
Sonepar Artikelnummer
120613793
Hersteller Artikelnummer
182397
Hersteller Typ
AV3825
Hersteller Artikel Nr.:
182397
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.200 kg


