Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelschere 460 mm AP1246

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschere 460 mm AP1246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100567

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²

  • Gesamtlänge - 460 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212005656

Sonepar Artikelnummer

120635520

Hersteller Artikelnummer

100567

Hersteller Typ

277346

Hersteller Artikel Nr.:

100567

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

120 mm²

Gesamtlänge:

460 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.290 kg

zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln