INTERCABLE - Kabelschere für Al- und Cu-Kabel bis Ø 16mm, 50mm² feindrähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181440
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212198716
Sonepar Artikelnummer
120384651
Hersteller Artikelnummer
181440
Hersteller Typ
MS16-F
Hersteller Artikel Nr.:
181440
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.368 kg


