Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelschere für Al- und Cu-Kabel bis Ø 20mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschere für Al- und Cu-Kabel bis Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182163

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 360 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212290984

Sonepar Artikelnummer

120384653

Hersteller Artikelnummer

182163

Hersteller Typ

MS20

Hersteller Artikel Nr.:

182163

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

20 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

360 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.840 kg

Hebelübersetzte Zweihandkabelschere zum Schneiden von Al/Cu Kabel, Schneidbereich: 20 mm Ø, z.B. 1 x 50 mm² mehrdrähtig, plangeschliffene Messer aus hochvergütetem Stahl, sichelförmige, abgerundete Schneiden für einen sicheren und exakten Schnitt Schlagfeste beschichtete, gehärtete Griffrohre