Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelschere für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschere für Al- und Cu-Kabel bis Ø 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181444

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²

  • Gesamtlänge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212199300

Sonepar Artikelnummer

120613662

Hersteller Artikelnummer

181444

Hersteller Typ

MS30

Hersteller Artikel Nr.:

181444

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

30 mm

Max. Kabelquerschnitt:

120 mm²

Gesamtlänge:

600 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

2.140 kg

Hebelübersetzte Zweihandkabelschere zum Schneiden von Al/Cu Kabel, Schneidbereich: 30 mm Ø, z.B. 4 x 35 mm² mehrdrähtig, Plangeschliffene Messer aus hochvergütetem Stahl, sichelförmige, abgerundete Schneiden für einen sicheren und exakten Schnitt, schlagfeste beschichtete, gehärtete Griffrohre