Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

INTERCABLE - Kabelschere in Ratschenausführung bis max. 32mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschere in Ratschenausführung bis max. 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181446

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Gesamtlänge - 260 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212197726

Sonepar Artikelnummer

120384655

Hersteller Artikelnummer

181446

Hersteller Typ

MSR32

Hersteller Artikel Nr.:

181446

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

260 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.816 kg

Einhandbedienung mit Hebelübersetzung, nicht geeignet zum Schneiden von Stahl und Stahldraht