INTERCABLE - Kabelschere in Ratschenausführung bis max. 32mm, frontseitig offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182073
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212265265
Sonepar Artikelnummer
120384654
Hersteller Artikelnummer
182073
Hersteller Typ
MSRF32
Hersteller Artikel Nr.:
182073
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.040 kg


