Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelschneider 160 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschneider 160 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109009

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 17 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316547

Sonepar Artikelnummer

120613660

Hersteller Artikelnummer

109009

Hersteller Typ

1604160

Hersteller Artikel Nr.:

109009

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

17 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

160 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.280 kg

2 Komponenten Kabelschneider