Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kabelschneider D22 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kabelschneider D22 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109011

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316561

Sonepar Artikelnummer

120613661

Hersteller Artikelnummer

109011

Hersteller Typ

1604200

Hersteller Artikel Nr.:

109011

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

22 mm

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Gesamtlänge:

200 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.420 kg

2 Komponenten Kabelschneider