INTERCABLE - Kabelschneiderschere + Safetybox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107629
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 160 mm
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212145987
Sonepar Artikelnummer
120384648
Hersteller Artikelnummer
107629
Hersteller Typ
16020-F1
Hersteller Artikel Nr.:
107629
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
160 mm
Mit Drahtschneider:
Ja
Länge der Klinge:
40 mm
Richtung:
beidseitig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.309 kg


