INTERCABLE - Kabelschneiderschere + Safetybox mit Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108686
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 160 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212298584
Sonepar Artikelnummer
120635770
Hersteller Artikelnummer
108686
Hersteller Typ
16020-CF1
Hersteller Artikel Nr.:
108686
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
160 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Richtung:
beidseitig
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.165 kg


