INTERCABLE - Kartusche Utragas Propan Butanpropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109798
Gefüllt - Ja
Füllmenge - 0.21 kg
Inhalt - 0.38 l
Nahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212438881
Sonepar Artikelnummer
120892887
Hersteller Artikelnummer
109798
Hersteller Typ
80024
Hersteller Artikel Nr.:
109798
Gefüllt:
Ja
Füllmenge:
0.21 kg
Inhalt:
0.38 l
Nahtlos:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.338 kg
210g


