Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kit Ersatzteile FBS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kit Ersatzteile FBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104930

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212133205

Sonepar Artikelnummer

120613808

Hersteller Artikelnummer

104930

Hersteller Typ

17145

Hersteller Artikel Nr.:

104930

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.034 kg

Platten-Druckrolle Ersatzkit