Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kit Ersatzteile IMS II

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kit Ersatzteile IMS II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107024

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212170613

Sonepar Artikelnummer

120613829

Hersteller Artikelnummer

107024

Hersteller Typ

17235

Hersteller Artikel Nr.:

107024

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.044 kg

Platten Ersatzkit