INTERCABLE - Kit zum Schweißen und Schrumpfen mit DIN-Gasdruckregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104503
Gewicht - 6000 g
Lötspitzenform - Set
Zündung - Piezo
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212042538
Sonepar Artikelnummer
120635771
Hersteller Artikelnummer
104503
Hersteller Typ
80010-DIN
Hersteller Artikel Nr.:
104503
Gewicht:
6000 g
Lötspitzenform:
Set
Zündung:
Piezo
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.240 kg
Leichte und kompakte Bauweise für optimale Arbeitsbedingungen auch in beengten Platzverhältnissen, Unterbrechung der Gaszufuhr bei nicht eingeschaltetem Brenner oder Störung, Regulierung des Gasflamme - Zünden und Abschalten der Flamme mittels Betätigung des Abzugs, Geringer Gasverbrauch - der Brenner bleibt nur dann eingeschaltet wenn er verwendet wird, drehbarer Anschluss verhindert das Verdrehen des flexiblen Schlauches


