Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klapptasche für Drehmomentschraubendreher 1000V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klapptasche für Drehmomentschraubendreher 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108052

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212258397

Sonepar Artikelnummer

120635769

Hersteller Artikelnummer

108052

Hersteller Typ

1308800B

Hersteller Artikel Nr.:

108052

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

42029219

Gewicht:

0.130 kg

unbestückt