INTERCABLE - Klemmeneinsatz ISL D8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107331
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212181855
Sonepar Artikelnummer
120635732
Hersteller Artikelnummer
107331
Hersteller Typ
2209080
Hersteller Artikel Nr.:
107331
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.040 kg
Adapter-Einsatz für D8mm Bohrungen, Anwendung ausschließlich in Kombination mit isolierter Klemme D4/D8 möglich, der integrierte Spreizmechanismus garantiert eine sichere und kraftschlüssige Verbindung, Strombelastung 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Kurzschlussfestigkeit 7kA für 0,2 sec.


