INTERCABLE - Klemmeneinsatz ISL S10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105049
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212136664
Sonepar Artikelnummer
120635731
Hersteller Artikelnummer
105049
Hersteller Typ
2208100
Hersteller Artikel Nr.:
105049
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
56 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.048 kg
Einsatz für Innensechskant-Schrauben mit isoliertem Schaft, Anwendung ausschließl. in Kombination mit isolierter Klemme D4/D8 möglich, der integrierte Spreizmechanismus garantiert eine sichere und kraftschlüssige, Verbindung zur Innensechskantschraube, Strombelastung 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Kurzschlussfestigkeit 7kA für 0,2 sec., Schaft mit Kunststoffhülse als Berührungsschutz


