INTERCABLE - Klemmeneinsatz ISL SW13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102594
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 13 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212025586
Sonepar Artikelnummer
120635356
Hersteller Artikelnummer
102594
Hersteller Typ
22051
Hersteller Artikel Nr.:
102594
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
13 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.022 kg
Hutmutteradapter SW13, Anwendung ausschließlich in Kombination mit isoliertem Handgriff (Best.-Nr.22011) und Intercable-Hutmutter SW13, zum Befestigen der SW13 Hutmuttern an Gewindestangen bzw. -bolzen, Berührungsschutz mittels Kunststoffhülse


